TRUSCO
ラビットワゴン 引出し・仕切2段付 ヤンググリーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
高さ(mm)
810
810
880
質量(kg)
20.3
20.3
20.5
20.7
25.6
間口(mm)
600
500
600
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41150505
品番
RBW863S2VYG
参考基準価格(税別)
¥57,020
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
高さ(mm)
810
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
引出し数
1
引出し内寸法(mm)
500×290×62(間口×奥行×深さ)
仕様
縦仕切4枚
トラスコ品番
366-3493
種別
組立式
質量(kg)
20.3
色
ヤンググリーン
材質(車輪)
ゴム
段数
3
積載荷重(kg)
150
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール(クロムメッキ仕上げ)
均等荷重(kg)
50
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
75
材質(棚板)
スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(支柱)
スチール(焼き付け塗装)
鍵
あり
引出し
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000