曜日別特売
MMK10105J63A02L4BULK KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5% KEMET 41150568

KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 1μF, ±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41150568品番MMK10105J63A02L4BULK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 40 V ac, 63 V dc
取り付けタイプ = スルーホール
リードピッチ = 10mm
シリーズ = MMK
許容差 = ±5%
温度特性 = PET
長さ = 13mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 4.5 x 10.5 x 13mm
最小動作温度 = -55℃
動作温度 Max = +100℃
アプリケーション = バイパス及び信号カップリング
MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリード
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする