WD100S MECHANICS ワーキングデスク WD-100S ダイヤ精工 41150627

WD100S MECHANICS ワーキングデスク WD-100S ダイヤ精工 41150627
WD100S MECHANICS ワーキングデスク WD-100S ダイヤ精工 41150627
WD100S MECHANICS ワーキングデスク WD-100S ダイヤ精工 41150627

MECHANICS ワーキングデスク WD-100S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード41150627品番WD100S
参考基準価格(税別)¥96,700販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

工場などの作業現場において、図面を全面的に拡げて打合わせができ、作業用のメモなども添付のマグネットにより取り付け可能です。可動ボードが用途に応じて三段階に変えることができます。二段引出しのうち、上段の引出しにはロックが付いており、CD-ROMなど、大切なデータの一時的な保管に大変便利です。

均等耐荷重(kg)30間口(mm)500奥行(mm)510高さ(mm)960質量(kg)28.7材質(本体)スチール仕様50mm 自在ボールキャスター 2個・50mm 自在ボールキャスター(ストッパー付) 2個トラスコ品番461-8432種別完成品材質(本体)スチール、(キャスター金具)スチール、(車輪)ポリプロピレン(PP)最大積載量(kg)100引出し内寸法(mm)388×302×50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする