曜日別特売
T356F336K010AT KEMET タンタルコンデンサ,10V,33μF,±10% KEMET 41152817

KEMET タンタルコンデンサ,10V,33μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41152817品番T356F336K010AT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様
テクノロジー = 二酸化マンガン
静電容量 = 33μF
電圧 = 10V dc
取り付けタイプ = スルーホール
等価直列抵抗 = 2.1Ω
リードピッチ = 5.08mm
許容差 = ±10%
高さ = 11.2mm
寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mm
シリーズ = T356
電解質の種類 = ソリッド
直径 = 6mm
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする