曜日別特売
PHE450SB4220JR06 KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,2.2nF,±5% KEMET 41153018

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),2 kV dc、700 V ac,2.2nF,±5%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41153018品番PHE450SB4220JR06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
仕様
静電容量 = 2.2nF
電圧 = 2 kV dc, 700 V ac
取り付けタイプ = スルーホール
許容差 = ±5%
シリーズ = PHE450
アプリケーション = 高周波、スナバー
リードピッチ = 15mm
長さ = 18mm
奥行き = 5.5mm
高さ = 10.5mm
寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm
温度特性 = メタライズドポリプロピレン
リード径 = 0.8mm
KEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする