238-000 RS Pro 圧電ブザー 85dB 表面実装 RS PRO 41153447

RS Pro 圧電ブザー 85dB 表面実装

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個注文コード41153447品番238-000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
仕様
取り付けタイプ = 表面実装
最大供給電圧 = 30V ac
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
直径 = 14mm
高さ = 4mm
寸法 = 14 (Dia.) x 4mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 4.8kHz
供給電流 = 11mA
円形トランスデューサ、配線タイプ. 小型で高いサウンド出力を備えた円形トランスデューサのシリーズです。. 特長と利点:. 円形ケース入りのトランスデューサ フライングリード接続あり / なし品を用意 高音響出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: ポケットコンピューターの増設部品
教育・研究機関

薄型の圧電ブザーに比べて音が大きく音質も良かった。大きさもちょうどよく、収納できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする