曜日別特売
TWK903SP 中量キャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154547

TWK903SP 中量キャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154547
TWK903SP 中量キャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154547
TWK903SP 中量キャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154547
TWK903SP 中量キャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154547
TWK903SP 中量キャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付 TRUSCO 41154547

中量キャビネット(3段引出)天板・パンチングパネル付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41154547品番TWK903SP
参考基準価格(税別)¥262,320販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

オールロック機構(全ての引き出しが同時にロックされます。)ラッチ機構を内蔵し移動時や地震などによる引き出しの飛び出しを防ぎます。またキャビネットを転倒事故から守ります。木天板付きなのでその場で作業ができます。天板後方に100V電源(2口)とエア源(1口)を設置しているので、電機工具、エア工具を使用する作業に最適です。

仕様
100V電源(2口)・エア源(1口)
転倒防止用床固定金具付
パーテーション(4枚/段)デバイダー(10枚/段)付
パンチングパネル付
トラスコ品番461-4674材質スチール質量(kg)118高さ(mm)1600奥行(mm)650間口(mm)900均等荷重(kg)100引出し数H200 2個、H400 1個最大積載量(kg)400荷姿完成品材質(天板)木合板(厚み21mm、ニス仕上げ)引出しの色オレンジ引出し組合せH200 2個、H400 1個色(本体)ブラック外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×650×1600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする