611LN72S バンラックケース L型 引出72個 透明 TRUSCO 41156211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンラックケース L型 引出72個 透明

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード41156211品番611LN72S
参考基準価格(税別)¥218,470販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
付属品仕切板:引き出し1個につき1枚トラスコ品番303-6821質量(kg)100.5透明高さ(mm)1790材質(本体)スチールタイプオープンタイプ奥行(mm)470間口(mm)844引出し数ML-1N72個最大積載量(kg)300荷姿完成品均等積載量(kg/段)70外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)844×470×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする