TRUSCO
バンラックケース M型 引出36個 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41156315
品番
305MN36S
参考基準価格(税別)
¥91,870
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
付属品
仕切板:引出し1個につき1枚
トラスコ品番
303-6707
質量(kg)
40.1
色
透明
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
タイプ
オープンタイプ
奥行(mm)
320
間口(mm)
844
引出し数
MM-1N 6列6段
最大積載量(kg)
180
荷姿
完成品
引出し組合せ
MM-1N36個
均等積載量(kg/段)
70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
844×320×880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000