曜日別特売
VA87A 引出しユニット1037×605引出A1NG56個 TRUSCO 41156613

VA87A 引出しユニット1037×605引出A1NG56個 TRUSCO 41156613
VA87A 引出しユニット1037×605引出A1NG56個 TRUSCO 41156613
VA87A 引出しユニット1037×605引出A1NG56個 TRUSCO 41156613

引出しユニット1037×605引出A1NG56個

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41156613品番VA87A
参考基準価格(税別)¥117,240販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。

付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付トラスコ品番511-7691質量(kg)37.4ネオグレー高さ(mm)605材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)1037引出し数A-1 NG 56個最大積載量(kg)210荷姿完成品材質(引出し)ABS樹脂色(本体)グレー外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1037×307×605
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする