曜日別特売
U1570 片面タイプ重量コンテナラック高さ1565大棚7 TRUSCO 41157496

U1570 片面タイプ重量コンテナラック高さ1565大棚7 TRUSCO 41157496
U1570 片面タイプ重量コンテナラック高さ1565大棚7 TRUSCO 41157496
U1570 片面タイプ重量コンテナラック高さ1565大棚7 TRUSCO 41157496

片面タイプ重量コンテナラック高さ1565大棚7

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1セット注文コード41157496品番U1570
参考基準価格(税別)¥108,610販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)904×350×1565コンテナ数28均等耐荷重(kg/台)100適合カード差し:J型(別売)トラスコ品番501-8722質量(kg)51.3高さ(mm)1565奥行(mm)350間口(mm)904段数7最大積載量(kg)100荷姿組立式コンテナT5 28個組立時間1人30分コンテナ種類T5
注意
※片面タイプにはキャスターは取り付けできません。
※カード差しJ型別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする