スペーシア
簡易パーテーション SPSーPー32B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41158372
品番
SPSP32B
参考基準価格(税別)
¥56,667
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
キャスターストッパー付で移動が簡単です。組立式の簡易パーティションです。
用途
工場や作業場での区間整理用として。
トラスコ品番
460-1351
種別
組立式
材質
樹脂被覆鋼管
質量(kg)
20
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
550
間口(mm)
1879
キャスター
50mmゴム車
キャスター数
4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000