スペーシア
簡易パーテーション SPSーPー34B
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41158381
品番
SPSP34B
参考基準価格(税別)
¥48,182
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
組立式の簡易パーテーションです。キャスターストッパー付で移動が簡単です。
用途
工場や作業場の間仕切りに。
仕様
組立式
トラスコ品番
460-1378
材質
フレーム/樹脂被覆鋼管、パネル/アルミ、樹脂発泡複合材
質量(kg)
10
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
550
間口(mm)
934
キャスター
50mmゴム車(ストッパー付)
キャスター数
4個
注意
※組み立て費別途。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000