曜日別特売
MXQ12A-100ZE-M9B MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZE) SMC 41159335

※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ12A-100ZE)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード41159335品番MXQ12A-100ZE-M9B
参考基準価格(税別)¥58,140販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動リード線(m)0.5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする