※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
AE型作業台 リノリューム天板仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41159413
品番
RAE1260W
参考基準価格(税別)
¥42,490
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
24
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
467-1899
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません