TRUSCO
軽量作業台(1段引出し付)RAE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
引出し数
1列1段 F-1 カギあり
注文コード
41159641
品番
RAE1800F1
参考基準価格(税別)
¥75,070
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・引出し数
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
48
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
278-4432
材質
(本体)スチール
色
グリーン
引出し数
1列1段 F-1 カギあり
アジャスター調整範囲(mm)
20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません