曜日別特売
WB-8 アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース プロシェア(ナビス/アズワン) 41160157

WB-8 アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース プロシェア(ナビス/アズワン) 41160157
WB-8 アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース プロシェア(ナビス/アズワン) 41160157
WB-8 アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース プロシェア(ナビス/アズワン) 41160157

アルティア小物ユニット交換用樹脂ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個アズワン品番0-5975-02注文コード41160157品番WB-8
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

保護スポンジを敷くことでアンプルなどのガラス品の保護が可能です。品番:WBS-8は遮光用としてご使用いただけます。

仕様小物ケース・クリアー材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)アンプル保護スポンジ/(幅)95×(長さ)300×(厚み)5内寸法(mm)ケース/(幅)95×(奥行)300×(高さ)70mm仕切板9枚取付け可能アズワン品番0-5975-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保管庫 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする