HAE0960YURB 軽量立ち作業台HAE型(上棚付) TRUSCO 41160524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAE0960YURB 軽量立ち作業台HAE型(上棚付) TRUSCO 41160524
HAE0960YURB 軽量立ち作業台HAE型(上棚付) TRUSCO 41160524
HAE0960YURB 軽量立ち作業台HAE型(上棚付) TRUSCO 41160524
HAE0960YURB 軽量立ち作業台HAE型(上棚付) TRUSCO 41160524
HAE0960YURB 軽量立ち作業台HAE型(上棚付) TRUSCO 41160524
HAE0960YURB 軽量立ち作業台HAE型(上棚付) TRUSCO 41160524

軽量立ち作業台HAE型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)900奥行(mm)600材質(本体)スチール注文コード41160524品番HAE0960YURB
参考基準価格(税別)¥49,960販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)1204質量(kg)27.5材質(天板)ポリ化粧材質(本体)スチールトラスコ品番466-9266種別組立式材質(本体)スチールグリーン(上)YUR-B型アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする