曜日別特売
01-242075J 子宮頸管拡張器 日母型ヘガール フリッツメディコ 41160525

01-242075J 子宮頸管拡張器 日母型ヘガール フリッツメディコ 41160525
01-242075J 子宮頸管拡張器 日母型ヘガール フリッツメディコ 41160525

子宮頸管拡張器 日母型ヘガール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本仕様No.7.5注文コード41160525品番01-242075J
12月12日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様No.7.5材質ステンレス(SUS304)・CP接合アズワン品番8-1093-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000055医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察用具 産婦人科用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする