曜日別特売
RCR60C126J KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 12MΩ 1W ±5% KOA 41161488

KOA 耐サージ抵抗器 RCR60シリーズ 12MΩ 1W ±5%

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41161488品番RCR60C126J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様
抵抗 = 12MΩ
定格電力 = 1W
許容差 = ±5%
ケーススタイル = フォーマル
温度係数 = ±350ppm/℃
終端スタイル = アキシャル
寸法 = 3.5 (Dia.) x 9.5mm
長さ = 9.5mm
直径 = 3.5mm
最小温度係数 = -350ppm/℃
EN60065 (BSI、VDE)、UL1676、c-UL. 絶縁コーティング耐サージ固定抵抗器、1 W. 優れた耐サージ特性の抵抗器 高抵抗値でも安定した湿度耐性 エッジ表面の材質は鉛フリークロム 放電抵抗器標準UL1676及びc-UL (CSA-C22.2 No.1-M94) (1M → 12M Ω)認定 安全基準EN60065 CLASS II (470 k → 56 MΩ)認定
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする