※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
LEWR型軽量作業台薄型引出1段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41161906
品番
LEWR0960UDK1
参考基準価格(税別)
¥64,430
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。
均等耐荷重(kg)
400
間口(mm)
900
奥行(mm)
600
高さ(mm)
740
質量(kg)
29
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
467-1121
種別
組立式
材質
(本体)スチール
引出し数
1列1段 UDK-001W カギあり
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません