曜日別特売
LEWR0960 LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO 41162073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEWR0960 LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO 41162073
LEWR0960 LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO 41162073
LEWR0960 LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO 41162073
LEWR0960 LEWR型作業台リノリューム天板 TRUSCO 41162073

LEWR型作業台リノリューム天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1台注文コード41162073品番LEWR0960
参考基準価格(税別)¥43,130販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
リノリューム天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。
棚板金具を付けると中棚の取り付けも可能です。

均等耐荷重(kg)400間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)740質量(kg)23材質(天板)リノリューム材質(本体)スチールトラスコ品番467-1082種別組立式材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする