※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量高さ調節式作業台AEM型(2段引出し付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
材質(天板)
ポリ化粧
注文コード
41163281
品番
AEM1200F2W
参考基準価格(税別)
¥93,360
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
50mmピッチで高さの調節が可能です。
引出しは使い勝手に応じて任意の場所に取り付け可能です。
均等耐荷重(kg)
150
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
650~950
質量(kg)
46.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-7450
種別
組立式
色
ホワイト
引出し数
1列2段 F-2 W カギあり
昇降方式
金具調整式
昇降ピッチ(mm)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません