曜日別特売
2730-100 マルチポアTM粘着性綿布伸縮包帯 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア) 41163824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチポアTM粘着性綿布伸縮包帯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(6巻)
テープ幅(mm)100
内容量1箱(6巻)注文コード41163824品番2730-100
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

糊残りが少なく、粘着力・伸縮性に優れています。ライナー紙は縦横に1cm間隔の目盛が入っていますので、切りやすくはがしやすいです。

包帯種類伸縮包帯、粘着包帯材質テープ部/伸縮性綿布、粘着剤/アクリル系テープ幅(mm)100テープ長さ(m)5テープ地色寸法(幅Wmm×長さLm)100×5アズワン品番8-3072-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする