11881-SP 3号 エラテックス(R) アルケア 41164384

エラテックス(R)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(2巻)
テープ幅(mm)25
内容量1袋(2巻)注文コード41164384品番11881-SP 3号
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

ゴム系粘着弾力包帯綿100%強撚糸の優れた弾力性により、強い圧迫固定が可能です。皮膚刺激の少ないゴム系粘着剤を使用し、適確な圧迫が可能です。ガーゼ固定から圧迫固定まで幅広く対応

包帯種類粘着包帯、弾力包帯材質基材/綿、粘着剤/合成ゴム系テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5寸法(幅Wmm×長さLm)25×5(伸長)アズワン品番8-5195-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする