曜日別特売
AE1260D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164961

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AE1260D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164961
AE1260D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164961
AE1260D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164961
AE1260D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164961
AE1260D 軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り) TRUSCO 41164961

軽量作業台 AE型(帯電防止マット張り)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)1200奥行(mm)600注文コード41164961品番AE1260D
参考基準価格(税別)¥89,970販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

静電気を抑える帯電防止ゴムマット張りの天板です。
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質のマットを使用しています。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10[[の6乗]]Ω程度です(電極面積28.26[[平米]])。
カラフルで室内全体を明るくする色調で、マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はホワイト色です。
アジャスターはM16×P2.0です。

用途静電気を嫌う作業に最適です均等耐荷重(kg)300間口(mm)1200奥行(mm)600高さ(mm)742質量(kg)25材質(本体)スチール仕様帯電防止マット張トラスコ品番243-4946種別組立式材質(本体)スチール、(マット)表:合成ゴム、裏:天然ゴム、(天板)ポリ化粧材質(天板)ポリ化粧アース線の長さ(m)3表面抵抗値(Ω)2×106Ωアジャスター調整範囲(mm)20アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする