曜日別特売
MD-012-T ミリオン ポアテープ ミリオンエイド 41165084

 

MD-012-T ミリオン ポアテープ ミリオンエイド 41165084
MD-012-T ミリオン ポアテープ ミリオンエイド 41165084
MD-012-T ミリオン ポアテープ ミリオンエイド 41165084

ミリオン ポアテープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(24巻)
テープ幅(mm)12
内容量1箱(24巻)注文コード41165084品番MD-012-T
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

刺激の少ない粘着剤です。優れた粘着力で、再度の貼り付けが可能です。

包帯種類その他材質基材/PE(ポリエチレン)、粘着剤/アクリル系粘着剤テープ幅(mm)12テープ長さ(m)9寸法(幅Wmm×長さLm)12×9アズワン品番0-2311-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする