曜日別特売
MXQ12A-10ZLC-M9NV MX Series(MXQ12A-10ZLC) SMC 41167577

 

MXQ12A-10ZLC-M9NV MX Series(MXQ12A-10ZLC) SMC 41167577
MXQ12A-10ZLC-M9NV MX Series(MXQ12A-10ZLC) SMC 41167577

MX Series(MXQ12A-10ZLC)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し注文コード41167577品番MXQ12A-10ZLC-M9NV
参考基準価格(税別)¥42,850販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動アジャスターオプション(ZLC)前進端メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9NV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする