TRUSCO
中量DW作業台2トン型リノ天板1800×750
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
41168364
品番
RDW1800
参考基準価格(税別)
¥124,040
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
主要部溶接構造のノックダウン方式です。耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。
均等耐荷重(kg)
2000
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
76
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
その他
下棚の全面取り付け可能(全種)
トラスコ品番
240-5504
種別
組立式
材質
(本体)スチール
棚
(下)HLT型(1枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません