39-00-0078 Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ 日本モレックス(molex) 41169206

Molex 圧着コンタクト メス MINI-FITシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41169206品番39-00-0078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
ジェンダー = メス
シリーズ = Mini-Fit
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 16AWG
シリーズ番号 = 5556
最大接触抵抗 = 10mΩ
最低使用温度 = -40℃
最高使用温度 = +105℃
Mini-Fit圧着コンタクト. Mini-Fit Juniorプラグ / レセプタクルハウジングで使用するMini-Fitピン / レセプタクル圧着コンタクトです。これらを使用する圧着端子では、マルチ接点によって電気接続の信頼性と電流の容量が高まります。圧着コンタクトには固定用のツメが付いており、このツメでコンタクトがコネクタハウジングにしっかり固定されます。各種めっき及びワイヤサイズが取り揃えられており、柔軟な設計ができます。. 特長と利点. 複数コンタクトで信頼性の高い電気接続 固定用のツメによりハウジング内でしっかり接続 各種めっき及びワイヤサイズを取り揃えて設計に柔軟性
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする