曜日別特売
453-921 Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極 RS PRO 41169538

Micro D-Subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, メス, 37極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41169538品番453-921
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
仕様
コンタクト数 = 37
ジェンダー = メス
Dコネクタタイプ = Micro-Dコネクタ
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 3A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
幅 = 7.57mm
深さ = 10.64mm
コンタクトサイズ = 0.127 μ
最高使用温度 = +135℃
最低使用温度 = -55℃
450 mmカラーコード ワイヤで終端、コネクタをロックするステンレス製ジャッキねじとポストは別売。. Micro-D プラグ/ソケット (ケーブル付). ガラス入りポリエステル絶縁体付き切削アルミニウム シェル ハウジングで高いEMI/RFI保護性能を実現 コネクタはピンの識別用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする