曜日別特売
RTWC1800 重量TW型3トン作業台リノ天板車輪付1800×750 TRUSCO 41169563

 

RTWC1800 重量TW型3トン作業台リノ天板車輪付1800×750 TRUSCO 41169563
RTWC1800 重量TW型3トン作業台リノ天板車輪付1800×750 TRUSCO 41169563
RTWC1800 重量TW型3トン作業台リノ天板車輪付1800×750 TRUSCO 41169563
RTWC1800 重量TW型3トン作業台リノ天板車輪付1800×750 TRUSCO 41169563
RTWC1800 重量TW型3トン作業台リノ天板車輪付1800×750 TRUSCO 41169563

重量TW型3トン作業台リノ天板車輪付1800×750

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41169563品番RTWC1800
参考基準価格(税別)¥245,590販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。リノリューム張天板を使用し、適度な弾力性および防水性・耐油性・耐汚染性に優れています。

均等耐荷重(kg)3000(移動時)300間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)740質量(kg)122.5材質(天板)リノリューム材質(本体)スチール材質(キャスター)ウレタンキャスター径(Φmm)100トラスコ品番240-6152種別完成品キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする