TRUSCO
TRUSCO台 3段・4段キャビネット付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41170035
品番
TW1800D3D4
参考基準価格(税別)
¥313,140
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合されており、耐久性抜群です。引出しはご希望の位置に取り付けできます。
均等耐荷重(kg)
3000
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
154
材質(天板)
合板
材質(本体)
スチール
仕様
(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり
トラスコ品番
467-3344
種別
完成品
材質
(本体)スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません