TRUSCO
3段キャビネットW色
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41170157
品番
D3ZW
参考基準価格(税別)
¥77,020
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
引出しはオールロック式で小物管理に最適です。引出しは縦仕切り1枚、横仕切り4枚付です。下棚に固定し、左右どちらでも取り付け可能です。
トラスコ品番
466-8278
適合機種
GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型
材質
スチール
質量(kg)
26
色
ホワイト
高さ(mm)
415
タイプ
鍵付タイプ
奥行(mm)
660
間口(mm)
457
最大積載量(kg)
415
引出し組合せ
(浅型)-、(深型)3
色(本体)
ホワイト
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
457×660×415
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
370×454×113(83)
注意
※UT、HW型は作業台奥行600mmタイプには取り付けできません。キャビネットを作業台に取り付ける場合は下棚を追加してください。(DW、GW、HW、UT型)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800