19418-0007 Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 5.84mm MX150Lシリーズ 日本モレックス(molex) 41170965

Molex コネクタハウジング メス 2極 1列 5.84mm MX150Lシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
41170965
品番
19418-0007
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
仕様
コンタクト数 = 2
行数 = 1
ピッチ = 5.84mm
ジェンダー = メス
シリーズ = MX150L
併用可能製品 = MX150L 2回路レセプタクル
ボディ向き = ストレート
長さ = 22.15mm
幅 = 22.51mm
シリーズ番号 = 19418
Molex MX150L産業用密封構造レセプタクルコネクタ - 19418シリーズ. Molex MX150L産業用密封構造MX150LレセプタクルコネクタはIP67環境シーリング及び圧着とポークコンタクト印加を備えています。 このMX150L IP67レセプタクルコネクタは、それぞれ個別のワイヤ開口部と保護用のシールキャップを有する内蔵インターフェイスシール及び内蔵シリコンベースマットワイヤシールを備え、ストレインリリーフとして機能します。 このMX150Lレセプタクルの追加機能にはTPA (端子位置保証)とCPA (コネクタ位置保証)があり、さらにかん合を手ごたえと音で確認できます。 このMX150L IP67レセプタクルの代表的用途には、海洋用途及びオフロード建設機器があります。 MX150L 19420シリーズメスコンタクトについては代表品番< 511-0067') 511-0067/を参照 かん合コネクタについては、Molex MX150L 19419シリーズ産業密封構造プラグコネクタ(代表品番< 511-0219') 511-0219 及びMolex MX150L 19429シリーズ産業密封構造パネル取り付けプラグコネクタ(代表品番< 539-1317') 539-1317 を参照
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする