曜日別特売
C4CS4615 C4型 ソリッドカート キャニオン 41173133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C4型 ソリッドカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード41173133品番C4CS4615
参考基準価格(税別)¥274,800販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

棚板はフラットなため、物の出し入れがスムーズにできます。保管・搬送にフレキシブルに使用できるカートです。ステンレス製ですから衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。

段数4均等積載量(kg/段)50間口(mm)1520奥行(mm)460全高(mm)1540トラスコ品番458-1717質量(kg)43.6材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)1520×460×1540キャスター自在式125mm(2個)自在式ストッパー付125mm(2個)荷姿組立式キャスター金具ステンレス支柱径(Φmm)25棚板平棚板最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする