※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
W3型サイドテーブルワゴン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41173307
品番
W3AS6109
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は99,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥142,800
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
用途
各種工場クリーンルーム研究施設医療施設厨房
段数
3
均等積載量(kg/段)
66
間口(mm)
910
奥行(mm)
610
全高(mm)
815
トラスコ品番
458-3418
質量(kg)
22.3
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)
910×610×815
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿
組立式
キャスター金具
スチール(クロムメッキ仕上げ)
支柱径(Φmm)
25
棚板
上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
25mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません