曜日別特売
08-70-1031 Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ 日本モレックス(molex) 41173354

Molex 圧着端子コンタクト メス SPOXシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード41173354品番08-70-1031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
ジェンダー = メス
併用 = SPOXコネクタハウジング
シリーズ = SPOX
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
コンタクトめっき = 錫
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
シリーズ番号 = 5194
最大接触抵抗 = 10mΩ
Molex SPOXレセプタクル及びピン端子. SPOXシリーズのプラグ及びレセプタクルハウジングに使用するSPOXレセプタクル及びピン端子です。これらのSPOX端子はスプリングボックススタイルの設計で、複数のコンタクトポイントを備えており、電気的な信頼性が高くなっています。この設計により、かん合面が保護され、作業中の配線の引っ掛かりを防止します。これらのSPOXピン及びレセプタクル端子には、28 AWG ~ 18 AWGのワイヤサイズに対応した製品があります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする