曜日別特売
03-09-2049 Molex コネクタハウジング オス 4極 2列 5.03mm STANDARD .093 日本モレックス(molex) 41173939

Molex コネクタハウジング オス 4極 2列 5.03mm STANDARD .093

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41173939品番03-09-2049
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729
仕様
コンタクト数 = 4
行数 = 2
ピッチ = 5.03mm
ジェンダー = オス
シリーズ = STANDARD .093"
ボディ向き = ストレート
深さ = 26mm
ハウジング材質 = ナイロン
シリーズ番号 = 2163
参照: 1189、1190、1376、1381、1433、1434、1973、2151、2273、2870、2871、4272、4550、6271、6310、42477、42478シリーズ端子とともに使用します。. プラグ及びレセプタクル、2163シリーズ. 1377シリーズ基板テールメス端子(代表品番679-4792)及び1380シリーズオス端子(代表品番670-0260)とともに使用
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする