※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YDM
尿道ブージー LC-04C ギュヨン 338mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
アズワン品番
8-4981-23
注文コード
41174525
品番
LC-04C19
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
尿道を拡張する際に使用されます。
材質
ステンレス(SUS303)
寸法(mm)
Φ10.0(30Fr)
全長(mm)
338
タイプ
ギュヨン
アズワン品番
8-4981-23
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X1000652M201
医薬品医療機器等法
一般医療機器