曜日別特売
SUSP6101590125 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41174612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUSP6101590125 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41174612
SUSP6101590125 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41174612
SUSP6101590125 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41174612
SUSP6101590125 ステンレスパンチングシェルフ キャニオン 41174612

ステンレスパンチングシェルフ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード41174612品番SUSP6101590125
参考基準価格(税別)¥509,700販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
479,800

通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。
衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。
棚板は25mmピッチで移動可能です。

用途
クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。
間口(mm)1220奥行(mm)610高さ(mm)1590棚段数(段)5均等積載量(kg/段)100トラスコ品番458-2934種別組立式質量(kg)34.4ピッチ(mm)(棚板調整)25最大積載量(kg)400パイプ径(Φmm)25組立時間1人40分
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする