TRUSCO
SUS304 1段引き出し
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41176195
品番
SD1
参考基準価格(税別)
¥55,180
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
スライドレールもステンレス製を使用していてクリーンルームに最適です。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。
間口(mm)
500
奥行(mm)
500
高さ(mm)
105
トラスコ品番
458-8614
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9.3
均等荷重(kg)
250
内寸法(mm)
(間口)465×(奥行)387×(深さ)68
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
250
鍵
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540