HTWB1575SUS オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900 TRUSCO 41176274

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールステンレス(SUS304)作業台1500X750X900

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41176274品番HTWB1575SUS
参考基準価格(税別)¥264,450販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。

間口(mm)1500奥行(mm)750高さ(mm)900材質(天板)SUS304仕様脚部はC型形状を採用トラスコ品番459-2905種別組立式形状H型枠質量(kg)43均等荷重(kg)350均等耐荷重(kg)350アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする