TRUSCO
オールステンレス(SUS304)作業台1800X750X740
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41176317
品番
SW31875
参考基準価格(税別)
¥283,230
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途
研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
トラスコ品番
458-9343
種別
組立式
材質
ステンレス(SUS304)
形状
(枠)調整可
質量(kg)
49
均等荷重(kg)
300
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×1.75
天板形状
平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません