TRUSCO
オールステンレス(SUS304)作業台1段引出付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41176441
品番
SW31875SD1
参考基準価格(税別)
¥339,660
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。引出しがスライドできるので任意の位置へ取付できます。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途
研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
トラスコ品番
458-9394
種別
組立式
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
形状
(枠)調整可
質量(kg)
65
均等荷重(kg)
300
引出し数
1列1段 SD-1 カギあり
材質(天板)
(本体)ステンレス(SUS304)、(引出しレール)ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×1.75
天板形状
平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません