※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
オールステンレス(SUS304)作業台キャビネットワゴンB型付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41176493
品番
SW31575SWB
参考基準価格(税別)
¥555,800
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。キャビネットワゴンB型付
用途
研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)
1500
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
仕様
キャビネットワゴン(SW-AもしくはSW-B)付
トラスコ品番
458-9254
種別
組立式
材質
ステンレス(SUS304)
形状
(枠)調整可
質量(kg)
78
均等荷重(kg)
300
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×1.75
天板形状
平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません