曜日別特売
48037-2000 USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1 日本モレックス(molex) 41176635

USBコネクタ (タイプA), オス Molex, ポート数:1

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード41176635品番48037-2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
仕様
ジェンダー = オス
取り付けタイプ = 表面実装
端子方法 = はんだ
ボディ向き = ライトアングル
ポート数 = 1
定格電流 = 500mA
定格電圧 = 30 V ac、30 V dc
シリーズ番号 = 48037
最低使用温度 = -55℃
最高使用温度 = +85℃
Molex USB基板用プラグ. Molex 48037シリーズUSBタイプA基板シールドプラグ製品:. < 800-6772') 800-6772/: SMT、ストレートタブ < 800-6788') 800-6788/: SMT、キンクタブ、トレイ < 800-6778') 800-6778/: SMT、キンクタブ、リール < 800-6797') 800-6797/: スルーホール、キンクタブ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする