SW31560UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCO 41176746

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW31560UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCO 41176746
SW31560UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCO 41176746
SW31560UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCO 41176746
SW31560UT オールステンレス(SUS304)作業台上棚付 TRUSCO 41176746

オールステンレス(SUS304)作業台上棚付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41176746品番SW31560UT
参考基準価格(税別)¥304,430販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。

用途研究施設、クリーンルーム等。間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)1044仕様上棚1個付トラスコ品番458-9173種別組立式材質ステンレス(SUS304)形状(枠)調整可質量(kg)48.5均等荷重(kg)300材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)300アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×1.75天板形状平天板
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする