※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
オールステンレス作業台100Φ導電SUS金具車輪付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41176983
品番
SW30975CD100
参考基準価格(税別)
¥202,370
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。キャスター付のため簡単に移動ができます。
用途
研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)
900
奥行(mm)
750
高さ(mm)
853
トラスコ品番
458-8894
種別
組立式
形状
(枠)調整可
質量(kg)
33
キャスター
ステンレス金具Φ100mm導電ゴム車輪(自在、ストッパー付各2個)
材質(天板)
ステンレス(SUS304)、(キャスター金具)ステンレス(SUS304)、(車輪)導電ゴム
均等耐荷重(kg)
150
天板形状
平天板
注意
※移動の際は台の上に物をのせないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません