PTB1560 パンチングテーブルSUS304 1500X600#400 TRUSCO 41177141

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PTB1560 パンチングテーブルSUS304 1500X600#400 TRUSCO 41177141
PTB1560 パンチングテーブルSUS304 1500X600#400 TRUSCO 41177141

パンチングテーブルSUS304 1500X600#400

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード41177141品番PTB1560
参考基準価格(税別)¥331,190販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

天板をR加工することにより埃が溜まりにくく、作業する方の腹部へのあたりも優しい構造です。鏡面に近い光沢の天板は美しく清潔感があります。

用途
研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)1500奥行(mm)600高さ(mm)750トラスコ品番458-8436種別完成品材質ステンレス(SUS304)形状H型枠質量(kg)28均等荷重(kg)250仕上BA材質(天板)ステンレス(SUS304)均等耐荷重(kg)250天板形状パンチング天板(Φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする